Electrodo de soldadura Inox 2 violeta

Ref.: 0982253
Ver todas las versiones

ELECTRODO-INOX-E-308L-D2,5X300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Clasificaciones
• AEN 1600: E19 9 LR 12.
• AWS A/SFA 5.4: E308L-17.
• Werksoff - Nº 1.4316.
Tipo Material: 1.4316.
Revestimiento
- Rutilo-ácido.
Características técnicas
- Electrodos de acero inoxidables de suave fusión. Gran facilidad de fusión con poca proyección de chispas
- Fácil desprendimiento de escoria.
Tipo de corriente
- CC+(min 50V) CA.
Descripción y aplicación
- Para aceros inoxidables del tipo 19Cr10Ni, electrodo extra bajo en carbono, adecuado también para el soldeo de aceros inoxidables AISI 304. Estabilizados de similar composición, excepto cuando ha de mantenerse totalmente la resistencia de la fluencia del material base.

Corriente mínima

50 A
Más Información

Material

1,4316
Más Información

Corriente máxima

90 A
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

350 °C
Más Información

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 308L-17
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Peso

1.7 kg
Más Información

Trabajo mínimo en ensayo de resiliencia

32 J
Más Información

Condiciones de trabajo en ensayo de resiliencia

a 60°C
Más Información

Alargamiento longitudinal mínimo

33 %
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

520 N/mm²
Más Información

Recubrimiento del electrodo de soldadura

Rutilo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.389 g
Más Información

ISO

3581
Más Información

Corriente mínima/máxima

50-90 A
Más Información

Normas

ISO 3581
Más Información
Scroll to top