Electrodo de soldadura fundición 100 negro

Ref.: 09823256
Ver todas las versiones

ELECTRODO-H-FUNDIDO-D3,25X350MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO-H-FUNDIDO-D3,25X350MM
Electrodo de soldadura fundición 100 negro
Ideal para soldaduras de fundición de hierro.
  • Buena soldabilidad
  • Arco estable

Electrodo de níquel puro para soldadura en frío y soldadura semifría de fundición gris, reparación de soldaduras, soldadura de sellado de sopladuras y grietas en las piezas de fundición, conexiones: El metal de soldadura de este electrodo es de contorno suave, por lo que el metal se puede extraer fácilmente y es muy resistente a la formación de grietas.


El electrodo se puede soldar con el polo positivo o negativo de corriente continua y con corriente alterna.

Corriente mínima

80 A
Más Información

Corriente máxima

140 A
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Diámetro del alambre

3.2 mm
Más Información

American Welding Society (AWS)

A5.15
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso

2.5 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83113000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.286 g
Más Información

ISO

1071
Más Información

Corriente mínima/máxima

80-140 A
Más Información

Normas

ISO 1071
Más Información

Catálogo General

09823256

Ficha Técnica

32407765.pdf
Scroll to top