Electrodo de soldadura fundición 100 negro

Ref.: 0982256
Ver todas las versiones

ELECTRODO-H-FUNDIDO-D2,5X300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO-H-FUNDIDO-D2,5X300MM
Electrodo de soldadura fundición 100 negro
Ideal para soldaduras de fundición de hierro.
  • Buena soldabilidad
  • Arco estable

Electrodo de níquel puro para soldadura en frío y soldadura semifría de fundición gris, reparación de soldaduras, soldadura de sellado de sopladuras y grietas en las piezas de fundición, conexiones: El metal de soldadura de este electrodo es de contorno suave, por lo que el metal se puede extraer fácilmente y es muy resistente a la formación de grietas.


El electrodo se puede soldar con el polo positivo o negativo de corriente continua y con corriente alterna.

Corriente mínima

55 A
Más Información

Corriente máxima

110 A
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2.5 mm
Más Información

American Welding Society (AWS)

A5.15
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso

2 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83113000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.795 g
Más Información

ISO

1071
Más Información

Corriente mínima/máxima

55-110 A
Más Información

Normas

ISO 1071
Más Información

Catálogo General

0982256

Ficha Técnica

32407765.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505008.PDF
Scroll to top