Electrodo de varilla especial ISOARC 136

Ref.: 0982120325
Ver todas las versiones

ELECTRODO E-7016 BASICO 3,25X350MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO E-7016 BASICO 3,25X350MM
Electrodo de varilla especial ISOARC 136
Electrodo especial semibásico ISOARC 136 para construcciones de carga elevada
ISOARC 136 es especialmente adecuado para trabajos de construcción como electrodo universal básico en todos los trabajos de soldadura y construcción, en construcción de acero, para todos los trabajos de montaje y para la construcción de calderas. Arco eléctrico muy estable en todas las posiciones de soldadura, aparte de la soldadura vertical descendente. Soldadura con pocas salpicaduras, fácil eliminación de escoria.
Electrodo de varilla revestido básico con excelentes propiedades de soldadura gracias al doble revestimiento. Arco eléctrico muy estable en todas las posiciones de soldadura. Soldadura sin salpicaduras y fácil eliminación de escoria. Aplicación: Para uso universal en todas las tareas de soldadura en metalurgia, incluida la reparación de soldaduras. Recomendado para soldadura de raíz y en sustratos muy contaminados.
Recomendación de soldadura: Horno 2h/300°C

Corriente mínima

80 A/CC
Más Información

Corriente nominal

150 A/CC
Más Información

Corriente máxima

150 A/CC
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Diámetro del alambre

3.25 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

400 °C
Más Información

Color

Gris, similar a RAL 7042
Más Información

Trabajo mínimo en ensayo de resiliencia

60 J
Más Información

Condiciones de trabajo en ensayo de resiliencia

a 20°C
Más Información

Alargamiento longitudinal mínimo

29 %
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

560 N/mm²
Más Información

Recubrimiento del electrodo de soldadura

Versión básica
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.974 kg
Más Información

Corriente mínima/máxima

80-150 A/CC
Más Información

Catálogo General

0982120325

Ficha Técnica

32407763.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500314.PDF
Scroll to top