Varilla de soldadura con revestimiento básico

Ref.: 0982110325

ELECTRODO-BASICO-7018-D3,25X350MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO-BASICO-7018-D3,25X350MM
Varilla de soldadura con revestimiento básico
LE 48 Conarc 48
Varilla con revestimiento básico, de bajo contenido de hidrógeno, HDM <5 ml/100 g

Recuperación del 130 %. Apta para soldar acero de aleación pobre.

Excelente capacidad de soldadura con corrientes positivas de CC y CA en casi cualquier posiciones, en particular en soldaduras desde abajo y verticales hacia arriba.

Excelente tenacidad incluso a -40 °C. Excelente capacidad de trabajo con rayos X.

Electrodo positivo (+) para corriente de CA/CC

Identificación: Conarc 48/7018-1

Color de la punta: naranja


Clasificación:


  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0982110325

Ficha Técnica

32407764.pdf
Scroll to top