ELASTPROOF PW

Ref.: 0890353002
Ver todas las versiones

ELASTPROOF-PW-MORT-IMPER-30KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELASTPROOF-PW-MORT-IMPER-30KG
ELASTPROOF PW
Mortero impermeabilizante elástico para depósitos de agua potable resistente a los rayos UV
  • Mortero impermeabilizante de dos componentes: líquido + polvo.
  • Impermeable al agua permanente.
  • Aplicable en contacto con agua potable.
  • Excelente adherencia sobre hormigón y mortero.
  • Excelente elasticidad y flexibilidad.
  • Sella fisuras de hasta 0,6 mm (20º) con espesores de 2 mm.
  • Endurecimiento sin fisuras.
  • Resistente a las heladas y la intemperie.
  • Certificado de potabilidad del agua en contacto con Elastproof PW: Laboratorio.

1. Preparación del soporte


La superficie previa aplicación del producto debe estar, limpia y firme.


Deben eliminarse manchas de aceite, grasas, pinturas, polvo, productos desencofrantes y restos de cemento.


Humedecer la superficie antes de la aplicación del producto, mantenerlo húmedo durante su aplicación. Deben sellarse previamente las grietas y coqueras, realizarse medias cañas en las entregas.



2. Preparación de la pasta:


Los dos componentes del producto deben mezclarse entre ellos. Se vierte el componente líquido en un recipiente limpio y se añade el componente polvo lentamente mientras se mezcla la masa con un taladro mezclador hasta obtener una pasta uniforme y sin grumos. En el caso de aplicación del mortero a brocha será necesario añadir 0,6 litros de agua por conjunto. Esperar 5 minutos y remezclar brevemente. No añadir al mortero si este pierde plasticidad.



3. Aplicación de la pasta:


El producto se aplica siempre con un mínimo de dos capas con espesores entre 2 y 3 mm por capa, pudiendo llegar a un espesor total de 5 mm. Aplicar el producto mediante un cepillo, llana o brocha en la cara positiva del soporte, es decir la cara que recibe la presión del agua. Esperar un mínimo de 3 días si sobre el producto se han aplicado otros materiales.


• Impermeabilización de depósitos de agua potable.


• Todo tipo de conducciones de agua, canales de riego, pozos y balsas.


• Impermeabilización de piscinas, el producto deberá ser recubierto con un revestimiento cerámico protector.


• Construcciones bajo nivel freático.


• Impermeabilización de sótanos y garajes.


• Impermeabilización de soportes que puedan sufrir o tengan pequeñas deformaciones o fisuras.


• Aplicable tanto en interiores como exteriores.


• Aplicar preferentemente por la cara positiva, es decir, por aquella que recibe la presión del agua.


• Realización de capas impermeables en suelos siempre recubierto con algún elemento protector ( mortero, baldosas, etc..).


• No realizar mezclas parciales de los componentes líquido y polvo.


• No añadir agua, cemento, arena ni otros aditivos que afecten las propiedades del producto.


• No variar en ningún caso la relación de mezcla entre componentes.


• No aplicar en ambientes con humedad relativa del aire superior al 80%.


• Aplicar por la cara positiva, es decir por aquella que recibe la presión del agua.



Precauciones para la impermeabilización


Para la impermeabilización de depósitos de agua potable realizar entre los 3 y 28 días de curado, 3 o 4 lavados con agua abundante sobre el producto.


El producto una vez aplicado debe protegerse durante 3 días como mínimo de condiciones climáticas que puedan provocar un mal curado, como son fuertes lluvias, sol directo, calor excesivo, viento y heladas.



Cuando Elastproof PW se aplica para impermeabilizar piscinas, el producto obligatoriamente deberá ser recubierto con un revestimiento cerámico protector.




Conservación


Durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco. Proteger de las heladas y del calor excesivo.

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Color

Gris cemento
Más Información

Peso del contenido

30 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

48 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Catálogo General

0890353002

Ficha Técnica

32406240.pdf

Ficha Técnica

32406241.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504838.PDF

Hoja de datos de seguridad

04504924.PDF

Y12023020202000020402777746a41bd

Y12023020202000090218687746a41bd
Scroll to top