Economizador para grifo

Ref.: 0888150072
Ver todas las versiones

ECONOMIZADOR-M24/100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ECONOMIZADOR-M24/100
Economizador para grifo
Limitadores de caudal para grifos de agua, con regulador de chorro incorporado.

Ahorro de un 65 % más de agua conforme a las disposiciones de la norma UNE-EN 246 (para reguladores de caudal)

Se adapta a grifos mezcladores con rosca de baño y cocina (modelos M22 y M24)

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Diámetro

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.017 g
Más Información

Catálogo General

0888150072

Ficha Técnica

32408538.pdf
Scroll to top