Cable de diagnóstico EBS-Euro

Ref.: WW01000260
Ver todas las versiones

EBS-EURO CABLE DIAGNOSIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EBS-EURO CABLE DIAGNOSIS
Cable de diagnóstico EBS-Euro
Diagnóstico rápido de varias marcas en unidades de control WABCO mediante una adaptación sencilla
  • Cable adaptador WABCO EBS-Euro original
  • Número de referencia del cable adaptador WABCO: 4463003440

Cable W.EASY para vehículos de motor/autobuses WABCO

Número de polos eléctricos

12 Uds
Más Información

Longitud

590 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85442000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.000 g
Más Información

Catálogo General

WW01000260

Ficha Técnica

32411153.pdf
Scroll to top