Uso universal con todo tipo de tejas para el cierre lateral de aleros en los tejados.
Material |
PP |
Longitud |
1000 mm |
Diseño |
Con barra |
Anchura |
50 mm |
Color |
Negro |
Longitud del rollo |
300 m |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
90.000 g |
Longitud x anchura |
1000 x 50 mm |
Catálogo General |
0681010266 |