Aplicación universal para cerrar huecos en aleros de tejados con tejas de todo tipo
Material |
PP |
Longitud |
1000 mm |
Anchura |
50 mm |
Color |
Marrón |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
90.000 g |
Longitud x anchura |
1000 x 50 mm |
Catálogo General |
068101065 |