Peine de ventilación de los aleros

Ref.: 0681010265

-LUEFTKAMM-SCHWARZ-50X1000MM

Descripción

-LUEFTKAMM-SCHWARZ-50X1000MM
Peine de ventilación de los aleros
Ventilación adecuada para la parte situada debajo del tejado en aleros
  • Rejilla con dientes elásticos
  • No se descompone
  • Evita la entrada de hojas y animales pequeños

Aplicación universal para cerrar huecos en aleros de tejados con tejas de todo tipo

Material

PP
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Longitud x anchura

1000 x 50 mm
Más Información
Scroll to top