Tipo de batería recargable/batería |
Li-FePO4 |
Corriente nominal |
280 A/CC |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Longitud |
480 mm |
Cortocircuito de corriente secundaria |
2800 A |
Energía nominal |
59.2 Wh |
Anchura |
85 mm |
Temperatura mínima de almacenamiento |
0 °C |
Temperatura de almacenamiento máxima |
45 °C |
Frecuencia |
50 Hz |
Tiempo de carga máximo |
4 h |
Batería recargable/capacidad de la batería |
8 Ah |
Tensión nominal |
7.4 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
4900.000 g |
Altura |
220 mm |
Temperatura de almacenamiento mínima/máxima |
0 hasta 45 °C |
Longitud x anchura x altura |
480 x 85 x 220 mm |
ODU |
0 |
Manual instrucciones |
552893117.pdf |
Catálogo General |
0691500001 |
Ficha Técnica |
538452858.pdf |