Auriculares de protección WNA 300

Ref.: 0899300420
Ver todas las versiones

EARDEFR-(WNA 300)

Descripción

EARDEFR-(WNA 300)
Auriculares de protección WNA 300
Excelentes propiedades de insonorización y diadema regulable en altura

Muy confortable

Arnés de cabeza acolchado y suaves almohadillas aislantes

Se adaptan a cualquier tamaño de cabeza

Regulación en altura del arnés

Producto apto para zonas de alta exposición al ruido

Alto valor medio de protección SNR


Producto idóneo para ruidos hasta 116 dB

Valor de atenuación H

39 dB
Más Información

Color

Negro
Más Información

Valor de atenuación SNR

37 dB
Más Información

Valor de atenuación M

35 dB
Más Información

Valor de atenuación L

27 dB
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

352-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

372 g
Más Información

Normas

EN 352-1
Más Información

Catálogo General

0899300420

Declaración de conformidad EN

Y12022042702000053908327edc24696
Scroll to top