E6 BAS S - Acetato de silicona sanitaria

Ref.: 089284931
Ver todas las versiones

E6 BAS SILICONA ACETICA MP 310TRANS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

E6 BAS SILICONA ACETICA MP 310TRANS
E6 BAS S - Acetato de silicona sanitaria
  • Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
  • Compatible con pintura; realizar una prueba antes de su uso
  • La versión en color es resistente al betún
  • Puede producir una ligera decoloración en algunas aplicaciones

La superficie debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas; consulte la hoja de información técnica. Imprime las juntas con material de relleno de PE, art. n.º 0875...


Tratamiento de sustratos porosos (por ejemplo, hormigón) con imprimación, art. n.º 0892 170. Antes de que se forme la piel, alise con agente alisador de selladores, art. n.º 0893 3.


Para juntas de conexión, expansión y sellado en interiores y exteriores, como conexiones de paredes o suelos. También apto para uso sanitario y para climas fríos.


Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.

Absorción del movimiento continuo

20 %
Más Información

Olor/fragancia

Acetato
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

25 min
Más Información

Elongación de ruptura mínima

200 %
Más Información

Base química

Acetato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

5 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 25°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

304 g
Más Información

Dureza Shore A

18
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.98 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

40 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

40 hasta 5 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,98 g/cm³ / a 25°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Certificado de garantía

538528323.pdf

Declaración de producto

578946664.pdf

Catálogo General

089284931

Ficha Técnica

32405646.pdf

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571433.PDF
Scroll to top