E5 PRO ACETATO SIL.VERDE, 310ML E5 PRO S – Acetato de silicona sanitario
Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
Compatible con pintura; realizar una prueba antes de su uso
La versión en color es resistente al betún
Una leve decoloración es posible en algunas aplicaciones
Para junta de sellado, tanto en interior como en exterior, principalmente en zonas de sanitarios donde haya contacto con agua, ya que contiene fungicida. Para evitar el sellado a tres puntos, utilizar material de relleno art. n.º 0875...
Zona de baños, ducha, plato de ducha, pica de agua, lavamanos, Spa, etc., así como, para el sellado de ventanas y elementos de construcción.
Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
https://www.wurth.es/e5-pro-acetato-de-silicona-verde-ral-6009463605E5 PRO ACETATO SIL.VERDE, 310MLE5 PRO ACETATO SIL.VERDE, 310ML<br>E5 PRO S – Acetato de silicona sanitario <br><ul><li>Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV</li><li>Compatible con pintura; realizar una prueba antes de su uso</li><li>La versión en color es resistente al betún</li><li>Una leve decoloración es posible en algunas aplicaciones</li></ul><br><P>Para junta de sellado, tanto en interior como en exterior, principalmente en zonas de sanitarios donde haya contacto con agua, ya que contiene fungicida. Para evitar el sellado a tres puntos, utilizar material de relleno art. n.º 0875...</P><br><P>Zona de baños, ducha, plato de ducha, pica de agua, lavamanos, Spa, etc., así como, para el sellado de ventanas y elementos de construcción.</P><br><P>Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares. </P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/2744874.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/2744874.jpg/Brocas2024-02-16T19:43:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!