E5 PRO S – Acetato de silicona sanitario

Ref.: 0892846313
Ver todas las versiones

E5 PRO ACETATO SIL. INOX, 310ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

E5 PRO ACETATO SIL. INOX, 310ML
E5 PRO S – Acetato de silicona sanitario
  • Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
  • Compatible con pintura; realizar una prueba antes de su uso
  • La versión en color es resistente al betún
  • Una leve decoloración es posible en algunas aplicaciones

Para junta de sellado, tanto en interior como en exterior, principalmente en zonas de sanitarios donde haya contacto con agua, ya que contiene fungicida. Para evitar el sellado a tres puntos, utilizar material de relleno art. n.º 0875...


Zona de baños, ducha, plato de ducha, pica de agua, lavamanos, Spa, etc., así como, para el sellado de ventanas y elementos de construcción.


Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Olor/fragancia

Vinagre
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

20 min
Más Información

Velocidad mínima de curado completo

3 mm/d
Más Información

Elongación de ruptura mínima

250 %
Más Información

Base química

Acetato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Resistencia química

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a la tracción

0.7 N/mm²
Más Información

Color

Gris
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

313 g
Más Información

Dureza Shore A

18
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Resistencia a la cizalladura

0.38 N/mm²
Más Información

Densidad

0.98 g/cm³
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

0.38 N/mm²
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

Más Información

Peso del producto (por artículo)

321.020 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,98 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Certificado de garantía

538528323.pdf

Dop

539002287.pdf

Declaración de producto

578889731.pdf

Certificado Aenor

539003920.pdf

Catálogo General

0892846313

Ficha Técnica

32405643.pdf

Ficha Técnica

32405644.pdf

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf

Hoja de datos de seguridad

04646250.PDF
Scroll to top