Acetato de Silicona con clasificación según ISO 11600 Clase G 25 LM Nº 047/000405. Características - Sellador monocomponente de acetato de silicona particularmente idóneo para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales Ventajas - Buena adherencia. - Permanentemente elástica. - Resistente a la intemperie, Rayos UV. - Amplio abanico de superficies de sellado. - No es necesaria la aplicación de imprimación sobre cristal, superficies barnizadas, como por ej; azulejos, aluminios y esmaltados - Su propiedad fungicida previene la formación de hongos sobre la superficie del cordón. Excepto la ref: 0892 845 31 Acetato Silicona Transparente. - Puede alisarse con Alisador de Silicona Art. Nº 0893 3 o Art. Nº 0893 003. Beneficios - Su propiedad acética hace que sea muy resistente a los detergentes típicos como lejías, desengrasantes, limpiacristales, etc. - Inalterable a los agentes atmosféricos - Certificado AENOR. - Con este certificado podemos garantizar a nuestros clientes que el producto cumple con la normativa ISO 11600: 1993. - Permanentemente elástico, resistente a la intemperie y a los rayos UVA. Elevada resistencia al envejecimiento. - La propiedad fungicida previene la formación de hongos evitando las típicas manchas de color oscuro que se forman en los cordones de la silicona cuando se aplican en baños o zonas con mucha humedad. Excepto la ref: 0892 845 31 Acetato Silicona Transparente. Nota - No utilizar en mármol y piedra, ya que pueden aparecer manchas debido a los plastificantes.
https://www.wurth.es/e5-pro-acetato-de-silicona-beige463596E5-PRO-ACET-SILICONA-BEIGE-310MLAcetato de Silicona con clasificación según ISO 11600 Clase G 25 LM Nº 047/000405.<br>Características<br>- Sellador monocomponente de acetato de silicona particularmente idóneo para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales<br>Ventajas<br>- Buena adherencia.<br>- Permanentemente elástica.<br>- Resistente a la intemperie, Rayos UV.<br>- Amplio abanico de superficies de sellado.<br>- No es necesaria la aplicación de imprimación sobre cristal, superficies barnizadas, como por ej; azulejos, aluminios y esmaltados<br>- Su propiedad fungicida previene la formación de hongos sobre la superficie del cordón. Excepto la ref: 0892 845 31 Acetato Silicona Transparente.<br>- Puede alisarse con Alisador de Silicona Art. Nº 0893 3 o Art. Nº 0893 003.<br>Beneficios<br>- Su propiedad acética hace que sea muy resistente a los detergentes típicos como lejías, desengrasantes, limpiacristales, etc.<br>- Inalterable a los agentes atmosféricos<br>- Certificado AENOR.<br>- Con este certificado podemos garantizar a nuestros clientes que el producto cumple con la normativa ISO 11600: 1993.<br>- Permanentemente elástico, resistente a la intemperie y a los rayos UVA. Elevada resistencia al envejecimiento.<br>- La propiedad fungicida previene la formación de hongos evitando las típicas manchas de color oscuro que se forman en los cordones de la silicona cuando se aplican en baños o zonas con mucha humedad. Excepto la ref: 0892 845 31 Acetato Silicona Transparente.<br>Nota<br>- No utilizar en mármol y piedra, ya que pueden aparecer manchas debido a los plastificantes.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/2744874.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/2744874.jpg/Fontanería2024-02-16T19:43:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!