SILICONA-ACUARIOS-TRANSPARENTE-310ML E4 TOP AQ - Acetato de silicona para acuarios Tasa de secado especialmente alta para la construcción de acuarios y aplicaciones industriales.
Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
Excelente adhesión en vidrio, azulejos, etc.
Estable
Reticulación muy rápida: transición rápida al secado al tacto
Aplicación sencilla a temperaturas bajas (+5 °C) y altas (+40 °C) por igual
Baja pérdida de volumen con vulcanización
Elástico tanto a temperaturas bajas (-40 °C) como altas (+150 °C)
Propiedades de aplicación óptimas
Viscosidad especialmente alta de la pasta
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Tenga en cuenta el tamaño de la junta. Imprime las juntas con material de relleno de PE, art. n.º 0875... Trate los sustratos porosos con
imprimación, n.º art. 0892 170. Antes de que se forme la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3/0893 003.
Para sellar en la construcción de acuarios y para aplicaciones industriales.
Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
https://www.wurth.es/e4-top-silicona-para-acuarios463616SILICONA-ACUARIOS-TRANSPARENTE-310MLSILICONA-ACUARIOS-TRANSPARENTE-310ML<br>E4 TOP AQ - Acetato de silicona para acuarios<br>Tasa de secado especialmente alta para la construcción de acuarios y aplicaciones industriales.<br><ul><li>Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV</li><li>Excelente adhesión en vidrio, azulejos, etc. </li><li>Estable</li><li>Reticulación muy rápida: transición rápida al secado al tacto</li><li>Aplicación sencilla a temperaturas bajas (+5 °C) y altas (+40 °C) por igual</li><li>Baja pérdida de volumen con vulcanización</li><li>Elástico tanto a temperaturas bajas (-40 °C) como altas (+150 °C)</li><li>Propiedades de aplicación óptimas</li><li>Viscosidad especialmente alta de la pasta</li></ul><br><P>La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Tenga en cuenta el tamaño de la junta. Imprime las juntas con material de relleno de PE, art. n.º 0875... Trate los sustratos porosos con</P><br/><P>imprimación, n.º art. 0892 170. Antes de que se forme la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3/0893 003.</P><br><P>Para sellar en la construcción de acuarios y para aplicaciones industriales.</P><br><P>Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1976214.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1976214.jpg/Seguridad y salud2024-02-16T19:43:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!