SILICONA-ALIMENTARIA-TRANSPARENTE-310ML Sellador de silicona, uso alimentario Se utiliza en el sector alimentario, por ejemplo, para lechar superficies de paredes y suelos en estancias donde se preparan y procesan alimentos.
Resistente a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al paso del tiempo
Muy buena adherencia al vidrio, los azulejos, etc. Compatible con revestimientos de pintura
Compatibilidad probada con productos alimenticios y el agua.
Cumple los requisitos de la norma NSF/ANSI 51
La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas. Rellene previamente la junta con material de relleno de PE, n.º de art. 0875... Aplique imprimación a los sustratos absorbentes, n.º de art. 0892 170. Antes de la formación de la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3/ 0893 003.
Durante el proceso de endurecimiento, se libera ácido acético que favorece la corrosión de ciertos metales. Más información previa solicitud. Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
https://www.wurth.es/e4-top-sil-aliment-310-ml-trans460271SILICONA-ALIMENTARIA-TRANSPARENTE-310MLSILICONA-ALIMENTARIA-TRANSPARENTE-310ML<br>Sellador de silicona, uso alimentario <br>Se utiliza en el sector alimentario, por ejemplo, para lechar superficies de paredes y suelos en estancias donde se preparan y procesan alimentos.<br><ul><li>Resistente a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al paso del tiempo</li><li>Muy buena adherencia al vidrio, los azulejos, etc. Compatible con revestimientos de pintura</li><li>Compatibilidad probada con productos alimenticios y el agua.</li><li>Cumple los requisitos de la norma NSF/ANSI 51</li></ul><br><P>La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas. Rellene previamente la junta con material de relleno de PE, n.º de art. 0875... Aplique imprimación a los sustratos absorbentes, n.º de art. 0892 170. Antes de la formación de la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3/ 0893 003.</P><br><P>Durante el proceso de endurecimiento, se libera ácido acético que favorece la corrosión de ciertos metales. Más información previa solicitud. Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1976215.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1976215.jpg/Brocas2024-02-16T19:41:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!