Corriente nominal |
170 A/CA/CC |
Material |
ST |
Longitud |
450 mm |
Diámetro del alambre |
4.00 mm |
Color |
Gris |
Alargamiento longitudinal mínimo |
26 % |
Resistencia mínima a la tracción |
555 MPa |
Peso del producto (por artículo) |
6.000 kg |
ISO |
2560 |
Normas |
ISO 2560 |
Catálogo General |
0982180400 |
Ficha Técnica |
32407760.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04500207.PDF |