Guía oculta para cajones de extensión completa

Ref.: F130107793
Ver todas las versiones

DYNAPRO 40 FULL X SOFTCLOSE 270MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Con el sistema de amortiguación de cierre suave Liquid
• Soporta 40 kg de peso.
• Sistema Soft-Close: Autocierre con freno integrado en la guía.
• Ajuste del frontal del cajón sin necesidad de herramientas:
Montaje rápido y fácil.
• Montaje invisible: La guía permanece invisible incluso con el cajón abierto.
• Compensación lateral del cajón hasta 3 mm.
• Para laterales de cajón de un grosor máximo de 16 mm
• Enganche de clip: Fácil regulación en altura mediante el enganche de clip, y sin necesidad de herramientas de + 4 mm.
• Para el montaje de los enganches utilizar la plantilla Art. Nº F146 109 874.
• Preparada para albergar el nuevo sistema Tipmatic-Softclose, que permite la apertura sin tirador con freno softclose.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

270 mm
Más Información

Se puede utilizar para el cierre suave Tipmatic

No
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Cierre suave
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

273 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1454.000 g
Más Información

Catálogo General

F130107793

Ficha Técnica

32407171.pdf

Ficha Técnica

32407172.pdf

Ficha Técnica

32407173.pdf

Ficha Técnica

32407228.pdf

Ficha Técnica

32407229.pdf

Ficha Técnica

32407230.pdf

Ficha Técnica

32407234.pdf

Ficha Técnica

32407236.pdf

Ficha Técnica

32407238.pdf

Ficha Técnica

32407240.pdf

Ficha Técnica

32407242.pdf

Ficha Técnica

32407243.pdf

Ficha Técnica

32407244.pdf