Guía oculta para cajones Dynamoov con sistema de cierre suave Soft-close de extensión completa,

Ref.: F130107778
Ver todas las versiones

DYNAMOOV 30 FULL SOFTCLOSE 450MM DCHA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Guía para cajón Dynamoov 30 extracción total
• Soporta 30 Kg de peso.
• Guía invisible disponible en 2m versiones: Soft-Close (cierre con freno) y Self-Close (Autocierre) ya preinstalados.
• En la versión SoftClose la guía posee el nuevo pistón hidráulico Liquid, que frena el cajón en los últimos 50mm de recorrido sin llegar a golpear el mueble.
• Guía estable, precisa y silenciosa, gracias a la combinación de rodamientos de bolas y agujas de acero, sujetos mediante una pieza de nylon.
• Sistema sincronizado (apertura y cierre silencioso sin paros intermedios).
• Montaje invisible: la guía permanece invisible incluso con el cajón abierto.
• Compensación lateral del cajón hasta 3 mm.
• Regulación en altura mediante el enganche de clip, y sin necesidad de herramientas de ±2,5 mm.
• Para laterales de cajón de un grosor máximo de 16 mm.
• Para el montaje de los enganches utilizar la plantilla.

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Cierre suave
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 kg
Más Información

Catálogo General

F130107778

Ficha Técnica

32407167.pdf