Taco para construcción ligera, W-KL

Ref.: 090350
Ver todas las versiones

DWL-(W-KL)-PLA-18X50

Descripción

DWL-(W-KL)-PLA-18X50

Diámetro de anclaje

18 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

50 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

50 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

100 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

6.5 mm
Más Información

Profundidad de taladro (t)

60 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

100 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.980 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

80 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado

4,5 - 6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

090350

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!