Anclaje basculante

Ref.: 08625410
Ver todas las versiones

DWL-(W-KD-TB)-155-M8X200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DWL-(W-KD-TB)-155-M8X200

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con arandela, arandela de sellado y tuerca hexagonal
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

8 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

22 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material de la arandela

Hypalon
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

75 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

155 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.000 g
Más Información

Catálogo General

08625410

Ficha Técnica

32407997.pdf

Ficha Técnica

32407998.pdf