Diámetro de anclaje |
12 mm |
Longitud del anclaje (l) |
60 mm |
Material |
PLA |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
12 mm |
Holgura de bordes (a r) P 3, 3 |
150 mm |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) |
8 mm |
Profundidad de taladro (t) |
70 mm |
Distancia de centro a centro (a) P 3, 3 |
200 mm |
Holgura de bordes (a r) PB 2 |
100 mm |
Distancia de centro a centro (a) PB 2 |
150 mm |
Profundidad de anclaje (h v) |
60 mm |
Altura de ajuste máxima (d a) - Estado |
Depende de la longitud del tornillo |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
7.640 g |
Grosor mínimo del componente (d) |
120 mm |
Diámetro máximo requerido del tornillo |
8 mm |
Diámetro mínimo requerido del tornillo |
7 mm |
Diámetro mínimo/máximo del tornillo requerido |
7-8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09035012 |