Diámetro de anclaje |
10 mm |
Longitud del anclaje (l) |
110 mm |
Material |
PP |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Material del clavo |
ABS |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) |
30 mm |
Sin halógenos |
Sí |
Profundidad de taladro (t) |
40 mm |
Grosor del material aislante |
80 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
7.372 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Diámetro del disco |
50 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 80 °C |
Catálogo General |
0903745110 |