Sistema de anclaje de andamios

Ref.: 0912014070
Ver todas las versiones

DWL-FRM-PLA-14X70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DWL-FRM-PLA-14X70
Sistema de anclaje de andamios
Tacos para andamios GR de 14 mm para fijar andamios independientes (deben utilizarse con la argolla GS 12)
  • El casquillo de anclaje y la argolla están perfectamente coordinados para garantizar la máxima seguridad
  • Taco fabricado en poliamida de alta calidad (nailon)
  • Los tacos de poliamida solo se pueden utilizar una vez para garantizar la máxima capacidad de carga

  • Al acoplar andamios independientes, se debe utilizar GR Ø 14 con la argolla GS 12

  • Adecuado para anclar en materiales macizos, hormigón, ladrillo macizo y piedra, excepto en hormigón ligero

  • Para ladrillo perforado y hormigón ligero o celular recomendamos utilizar nuestro taco de plástico HBR Ø 14 (zona de expansión grande) junto con la argolla GS 10, además de utilizar una broca multiusos de metal duro para el orificio de perforación, con el fin de garantizar una fuerza de retención óptima

  • La argolla se debe enroscar en el taco hasta que la punta del tornillo sobresalga por la parte delantera del mismo una distancia que sea al menos la del diámetro del tornillo. Esta es la única manera de lograr la capacidad de carga máxima

  • El taco de poliamida (nailon) no debe reutilizarse

  • Taladre los bloques huecos sin mecanismo de impacto

  • Emplear brocas multiuso de metal duro permite obtener un orificio de mejor calidad en ladrillo perforado, además de valores de extracción mucho más altos

  • Por lo general, el ladrillo hueco debe taladrarse sin utilizar un mecanismo de impacto

44

Diámetro de anclaje

14 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

70 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Diámetro de la rosca

14 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

70 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

80 mm
Más Información

Diámetro roscado requerido

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.540 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0912014070

Ficha Técnica

32407865.pdf

Ficha Técnica

32407866.pdf
Scroll to top