Profundidad |
172 mm |
Material |
Acero forjado |
Anchura |
172 mm |
Color |
Rojo |
Peso del producto (por artículo) |
1.850 kg |
Altura |
20 mm |
Catálogo General |
096351100 |
Ficha Técnica |
32411473.pdf |