Caja de aspiración

Ref.: 5707730002

ALOJAMIENTO FILTRO-F.ETS150-XX-E-POWER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALOJAMIENTO FILTRO-F.ETS150-XX-E-POWER
Caja de aspiración
Para lijadoras rotorbitales ETS 150-3.0-E Power y 150-5.0-E POWER
  • Recipiente para trabajar sin polvo con lijadoras rotorbitales ETS 150-3.0-E POWER y ETS 150-5.0-E POWER, sobre todo con madera

Trabajo y restauración de madera, metal y plástico

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Longitud

205 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Catálogo General

5707730002

Ficha Técnica

32409690.pdf
Scroll to top