Una eliminación óptima de materiales y una vida prolongada si se utiliza para trabajos de lijado previo y sin polvo
Eliminación de polvo notablemente mejorada gracias al diseño multiorificio
Los discos no perforados (n.º art. 0583550*) también son aptos para lijadoras de bordes.
Máquinas adecuadas |
Lijadora rotorbital D 150 |
Formulario |
Arandela |
Patrón de orificios |
Perforaciones múltiples |
Color |
Marrón |
Tamaño del grano |
P220 |
Diámetro |
150 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio (corindón blanco) |
Diámetro del orificio central |
12 mm |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel de peso C |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
6.020 g |
Catálogo General |
0583353022 |