Tira de papel de lija en seco para vehículos Arizona® perfect

Ref.: 5506157004
Ver todas las versiones

DSPAP-HOKLP-14HO-P40-70X420MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DSPAP-HOKLP-14HO-P40-70X420MM
Tira de papel de lija en seco para vehículos Arizona® perfect
Para el lijado de pintura antigua, masillas, plásticos, imprimaciones de fábrica en piezas nuevas y mateado de pintura.
  • Hasta un 20 % más de arranque de material y vida útil incrementada en más de un 90 %
  • Tiempo de lijado reducido y trabajo eficaz

Granos P40 a P120


Lijado inicial de imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas (pinturas KTL); lijado de pintura antigua; lijado de daños causados por impactos de piedra y zonas oxidadas; lijado de zonas abolladas hasta llegar al metal; lijado previo de masilla de poliéster y fina; nivelado de bordes de masilla.



Granos P100 a P600


Lijado inicial de pintura antigua previa al repintado; mateado de pinturas de revestimiento; lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termoplásticas, barnices transparentes, pinturas al agua, masillas de película gruesa, imprimación, resina sintética y nitro, masilla en spray, imprimaciones bicomponente y de relleno MS, e imprimaciones de reacción.

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Longitud

420 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

14 orificios
Más Información

Color

Amarillo arena
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje B
Más Información

Código del sistema armonizado

680520000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Anchura x longitud

70 mm x 420 mm
Más Información

Catálogo General

5506157004

Ficha Técnica

32405586.pdf