Soporte

Ref.: 083014 991
Ver todas las versiones

DSP-BAW-HOLD-CUTTER-ADH-(ROLL-5K

Descripción

DSP-BAW-HOLD-CUTTER-ADH-(ROLL-5K
Soporte
Para contrapesos adhesivos
Con dispositivo de corte, para rollos de 5 kg

Dispositivo de dispensación y corte para contrapesos adhesivos en rollo

El mecanismo de inmovilización permite utilizar este producto de forma rápida e intuitiva

La cantidad extraída del rollo puede observarse con facilidad una vez fijada

De este modo, solo se corta la cinta adhesiva, con lo que la cuchilla queda protegida

Orificios para montaje en pared y mesa

Diseño lacado en color negro mate para trabajos de taller diarios difíciles

Posibilidad de solicitar recambios de la cuchilla y la superficie de corte

La entrega incluye:

  • 1 pinza de sujeción para rodillos de cinc y acero
  • 2 cuchillas

Material

ST
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4890.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top