Armario de cajones del sistema., móvil 8.6: 574x603 mm

Ref.: 5583200201

DRWRCAB-MOB-8.6-H750-2DRWR-RAL5010

Descripción

DRWRCAB-MOB-8.6-H750-2DRWR-RAL5010
Armario de cajones del sistema., móvil 8.6: 574x603 mm
Construcción estable y sin torsiones con práctico mango deslizante y una capacidad de carga de hasta 210 kg incl. carga muerta para un uso intensivo en producción, almacenamiento y funcionamiento

Armario de cajones móvil

  • El cierre de seguridad de cajones evita que se abran varios cajones al mismo tiempo y que vuelquen
  • Elemento de bloqueo con bombín mecánico y espacio para etiqueta. Diseño de circuitos de bloqueo individuales, sistema de cierre o cerraduras electrónicas posibles en todos los grupos de productos.
  • Set de ruedas de alta calidad con banda de rodadura de caucho. Dos ruedas giratorias cada una con dispositivo de bloqueo y dos ruedas fijas para un empuje cómodo. El borde anti-rodadura con alfombrilla antideslizante evita que los objetos caigan.
  • La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante.

Cajones

  • Tiradores de aluminio en diseño háptico de alta calidad y diseño de gama alta con opciones de etiquetado
  • Dimensiones internas adaptadas a las del sistema para acomodar todos los accesorios de espuma y bandejas, así como las cajas del sistema ORSY® System World, y rieles y divisores de compartimentos y alfombrillas antideslizantes
  • Prácticos surtidos disponibles como accesorios para dividir cajones
  • Sistema de extensión completa sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga

Al moverlo, debe asegurarse de que la carcasa del armario esté cerrada y de que todos los cajones estén cerrados.

Profundidad

603 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Capacidad de carga máx.

210 kg
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

574 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Dimensiones del sistema

8,6
Más Información

Color de la parte delantera

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura delantera 150 mm;1 cajón, altura delantera 180 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Diseño de los rodillos

2 ruedas fijas sin freno (D: 100 mm);2 ruedas giratorias con freno (D: 100 mm)
Más Información

Capacidad de carga del cajón

80 kg
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Tipo de cerradura

Bloqueo del cilindro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

750 mm
Más Información
Scroll to top