Tope de puerta, tipo R

Ref.: 0686191450
Ver todas las versiones

DRSTOP-R-(STAINLESSSTEEL-OPTIC)-D54MM

Descripción

DRSTOP-R-(STAINLESSSTEEL-OPTIC)-D54MM

Distancia entre orificios

22 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Material del amortiguador

Elastómero termoplástico
Más Información

Superficie

Apariencia A2
Más Información

Tipo de montaje

Colocar con adhesivo o atornillar
Más Información

Material de la carcasa

Fundición de zinc
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área privada
Más Información

Adecuado para

Montado en el suelo
Más Información

Color del amortiguador de goma

Negro
Más Información

Diámetro

54 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Material de la cubierta

Fundición de zinc
Más Información

Código del sistema armonizado

830241900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.400 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información