Rango de agarre mínimo |
19 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Rango de agarre máximo |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
90173000000 |
Peso del producto (por artículo) |
965.500 g |
Rango de agarre mínimo/máximo |
19-30 mm |
Catálogo General |
0683800150 |