Taladro atornillador a batería

Ref.: 57004002
Ver todas las versiones

DRLDR-BTRY-(BS14-A COMPACT)-2X4.0AH

Descripción

DRLDR-BTRY-(BS14-A COMPACT)-2X4.0AH
Taladro atornillador a batería
BS 14-A COMPACT
Taladro atornillador ligero y potente con batería de iones de litio para trabajos de atornillado y taladrado de carga media.

Diseño muy compacto y ergonómico con bajo peso y pinza para el cinturón

Para un trabajo cómodo y sin fatiga.

Motor de cuatro polos

Similar a la tracción total, mejor distribución de la potencia que con el motor bipolar convencional.

Protección contra sobrecarga

Minimiza el riesgo de daños por sobrecarga en el motor y la batería.

Bombilla LED en el bloque de la batería

  • El área de trabajo está siempre bien iluminada
  • El portabrocas no proyecta sombra

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.7 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

25 Nm
Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

60 Nm
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

7 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

32 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

500 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1600 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

500 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

32 mm
Más Información

Tensión nominal

14.4 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5527.000 g
Más Información

Altura

248 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1600 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-500 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-500 / 0-1600 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

60 / 25 Nm
Más Información

Catálogo General

57004002
Scroll to top