Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
4 de 4 puntos |
Longitud de trabajo |
52 mm |
Material de corte |
HSS |
Longitud |
86 mm |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro |
5.0 mm |
Material a procesar |
Madera;Madera dura |
Peso del producto (por artículo) |
12.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
4 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro del vástago |
5.0 mm |
Catálogo General |
0650310500 |
Ficha Técnica |
32405287.pdf |