Broca para madera de precisión LONGLIFE & SPEED

Ref.: 0650311800

DRL-TWST-WO-LS-D18,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRL-TWST-WO-LS-D18,0MM

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud de trabajo

120 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

178 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

18.0 mm
Más Información

Material a procesar

Madera;Madera dura
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10.0 mm
Más Información

Catálogo General

0650311800

Ficha Técnica

32405287.pdf