Broca para madera de precisión LONGLIFE & SPEED

Ref.: 0650311400

DRL-TWST-WO-LS-D14,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRL-TWST-WO-LS-D14,0MM
Broca para madera de precisión LONGLIFE & SPEED
La broca para madera profesional permite una perforación precisa y sin rasgaduras en varios tipos de madera y es especialmente adecuada para aglomerados duros y recubiertos.
  • Taladro preciso y sin rasgaduras para la mejor calidad de perforación gracias a unos cortes iniciales optimizados
  • Orientación óptima de los orificios de perforación y ajuste perfecto del taco gracias a la doble faja
  • Vida útil considerablemente mayor
  • Fricción reducida y baja aplicación de fuerza para una fácil perforación
  • Centrado ideal gracias a la punta optimizada
  • Geometría de ranura de nuevo desarrollo para un arranque de virutas sin problemas

  • Adecuada para todos los tipos de madera, así como para compuestos de madera y tableros de aglomerado particularmente duros y recubiertos.

  • Para trabajos de precisión en la industria de la madera (carpintería, restauración, fabricación de instrumentos, carpintería, creación de maquetas, ensamblaje, etc.)

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud de trabajo

108 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

14.0 mm
Más Información

Material a procesar

Madera;Madera dura
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.400 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10.0 mm
Más Información

Catálogo General

0650311400

Ficha Técnica

32405287.pdf
Scroll to top