Surtido de puntas helicoidales escalonadas sin recubrimiento HSS Performance

Ref.: 0694453003

CJTO FRESA ESCALND HSS(6-30,8-20,4-12)

Descripción

CJTO FRESA ESCALND HSS(6-30,8-20,4-12)
Surtido de puntas helicoidales escalonadas sin recubrimiento HSS Performance
3 piezas
La última generación de brocas escalonadas Performance para una vida útil más larga, una perforación significativamente más rápida con un funcionamiento suave y una formación muy reducida de rebabas al procesar piezas delgadas fabricadas en acero convencional con una resistencia de hasta 900 N/mm², aluminio, fundición de hierro, latón, bronce, madera y plásticos. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Vida útil hasta 4 veces mayor

En comparación con brocas escalonadas sin protección similares

Mejor centrado y taladrado de puntos hasta un 100 % más rápido

Velocidad exclusiva de desbaste

Aceleración del proceso de taladrado general

Fuerzas de alimentación significativamente menores

Rastrillo optimizado

  • Funcionamiento completamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
  • Sin deformación de la chapa metálica
  • Redondez del orificio mejorada
  • Se ha reducido en gran medida la formación de rebabas en los bordes

Fuerza ejercida sobre la herramienta durante el proceso de taladrado hasta un 80 % menor

Perfil de corte optimizado con transiciones más suaves entre las distintas etapas

Vástago de 3 caras

  • Sin deslizamiento en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protección del portabrocas frente a daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura


  • Asegúrese de que haya suficiente refrigeración/lubricación

  • Asegúrese de que el avance sea uniforme

  • Respete la tabla de velocidad

  • No empujar durante la perforación. La broca escalonada se retraerá automáticamente a la chapa metálica

  • Centrado, taladrado, perforación de núcleo y desbarbado de chapas metálicas, tuberías y perfiles en un solo paso, utilizando tanto brocas manuales como equipos fijos.

  • La última generación de brocas escalonadas Performance es ideal para el procesamiento de chapas metálicas, paneles, perfiles y tuberías de acero no aleado convencional con una resistencia de hasta 900 N/mm2, aluminio, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos con un grosor de hasta 4,0 mm. Los aceros aleados con una resistencia de hasta 900 N/mm2 pueden procesarse con un grosor de hasta 2,0 mm.

Material de corte

HSS
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información
Scroll to top