Longitud de trabajo |
81 mm |
Material de corte |
HSS |
Longitud |
110 mm |
Diseño |
Largo |
Diámetro |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
30.825 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0650011000 |