Longitud de trabajo |
23 mm |
Material de corte |
HSS |
Longitud |
60 mm |
Diseño |
Corto |
Diámetro |
3 mm |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
6.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0650000300 |