Longitud de trabajo |
200 mm |
Longitud |
265 mm |
Diseño |
Cabeza de metal duro completo |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-plus |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Precisión (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Fuerza de forjado (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Número de filos de corte |
4 Uds |
Diámetro |
6.5 mm |
Número de espirales |
4 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
57.000 g |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Catálogo General |
0648076526 |