Prolongación notable de la vida útil en refuerzos y hormigón
Perforación mucho más rápida
La geometría mejorada de la punta con filos de potencia, ranuras adicionales para el polvo y filos de corte curvos (diámetro 5-20 mm) garantiza un rápido progreso de la perforación y transporta los escombros al transportador en espiral
Nuevo transportador en espiral multizona con diámetro optimizado para aumentar notablemente la resistencia a la rotura, mejorar la velocidad de perforación y eliminar de forma óptima los escombros
Punteado preciso
La punta especial autocentrante con cambios de geometría homogéneos y progresivos permite una perforación precisa
Vástago convexo y zona de cambio de geometría
El extremo en forma de bola del vástago y la zona de cambio de geometría (transición suave de la espiral al mango a partir de 18 mm de diámetro) garantizan una transferencia mejor dirigida y, por tanto, más eficaz de la energía de impacto a la punta perforadora, con lo que garantiza un avance más rápido de la perforación
Indicadores de desgaste en la punta de la broca
Indicadores para evaluar la precisión dimensional de los orificios de anclaje
Disponible exclusivamente en Würth
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable.
Longitud de trabajo |
100 mm |
Longitud |
165 mm |
Diseño |
Cabeza de metal duro completo |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-plus |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Precisión (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Fuerza de forjado (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Número de filos de corte |
4 Uds |
Diámetro |
6 mm |
Número de espirales |
4 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
44.319 g |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Catálogo General |
0648076016 |
Ficha Técnica |
647488152.pdf |
Ficha Técnica |
647488153.pdf |