DRL-MN-PLUS-QL-D12,0-L450-WL400

Ref.: 0648071245

DRL-MN-PLUS-QL-D12,0-L450-WL400

Descripción

DRL-MN-PLUS-QL-D12,0-L450-WL400

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Diseño

Cabeza de metal duro completo
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información