DRL-HAM-PLUS-QL-D14,0-L315-WL260MM

Ref.: 0648071431

DRL-HAM-PLUS-QL-D14,0-L315-WL260MM

Descripción

DRL-HAM-PLUS-QL-D14,0-L315-WL260MM

Longitud de trabajo

260 mm
Más Información

Longitud

315 mm
Más Información

Diseño

Cabeza de metal duro completo
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información