Broca de percusión Longlife Plus

Ref.: 0648051060

DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D10,0-L600-WL540

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D10,0-L600-WL540

Longitud de trabajo

540 mm
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Diseño

Cabeza de metal duro completo
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

253.500 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0648051060

Ficha Técnica

32405305.pdf