Surtido de brocas para madera

Ref.: 0650990002

DRL-FORSTNER-SORT-LONGLIFE/SPEED-16PZS

Descripción

DRL-FORSTNER-SORT-LONGLIFE/SPEED-16PZS
Surtido de brocas para madera
Longlife y Speed, 16 pzs
La broca Forstner de altas prestaciones con un régimen de revoluciones de trabajo hasta diez veces superior y una vida útil hasta tres veces más prolongada que las de las brocas para madera convencionales.
  • Idónea para una perforación precisa y sin roturas en maderas blandas y duras, tableros de aglomerado con revestimiento y tableros de densidad media.

Las brocas para madera Longlife y Speed pueden utilizarse tanto de manera estacionaria como guiadas manualmente (p. ej., en centros de mecanizado con control numérico informatizado [CNC]). Para este tipo de actividades, es necesario respetar diferentes valores de corte, en función del material correspondiente:

Material de corte

Acero
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

16 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

820750900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1910.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top