Broca para madera Longlife & Speed

Ref.: 0650990700

DRL-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D70MM

Descripción

DRL-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D70MM
Broca para madera Longlife & Speed
La broca para madera de altas prestaciones con un régimen de revoluciones de trabajo hasta diez veces superior y una vida útil hasta tres veces más prolongada que las de las brocas para madera convencionales.
  • Ideal para una perforación precisa y sin roturas en maderas blandas y duras, tableros de aglomerado con revestimiento y tableros de densidad media.

Las brocas para madera Longlife y Speed pueden utilizarse tanto de manera estacionaria como guiadas manualmente (p. ej., en centros de mecanizado con control numérico informatizado [CNC]). Para este tipo de actividades, es necesario respetar diferentes valores de corte, en función del material correspondiente:

Longitud del vástago

30 mm
Más Información

Material de corte

Acero
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado en madera blanda

500 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado en madera blanda

1100 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro

70 mm
Más Información

Número mínimo de revoluciones recomendado en madera dura/MDF

400 U/min(rpm)
Más Información

Número máximo de revoluciones recomendado en madera dura/MDF

600 U/min(rpm)
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Peso del producto (por artículo)

388.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Número mínimo/máximo de revoluciones recomendado en madera d

400-600 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo recomendado en madera b

500-1100 U/min(rpm)
Más Información
Scroll to top