Broca de centraje de HSCo

Ref.: 0632900001

DRL-CENT-CYLSAW-HSCO-110MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRL-CENT-CYLSAW-HSCO-110MM
Broca de centraje de HSCo
Para sierra cilíndrica de carburo para trabajos pesados
Con un punto de centrado especial para tiempos de perforación más cortos, adecuado para casi todos los materiales como madera dura y madera blanda, fundición de hierro, metales no ferrosos, acero convencional y acero inoxidable

Material

HSCo
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Diámetro de broca

6.35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.400 g
Más Información

Catálogo General

0632900001

Ficha Técnica

638193420.pdf
Scroll to top